Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Fırça elemanı, plastik

Fırça elemanı, plastik

Ürün no. 4952600195

EAN 4056807472072

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Fırça elemanı, plastik

Ürün no. 4952600195

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Pre-assembled brush element for aluminium roller track profiles
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Profil tipi

I, B

Dış çap (d3)

31 mm

Fırça çapı (d5)

15 mm

Uzunluk (l1)

50 mm

Genişlik (b1)

33,3 mm

Kurulum yüksekliği (h2)

10 mm

Yükseklik (h1)

20 mm

Fırça yüksekliği (h5)

7 mm

Malzeme

PA - Poliamit

Renk

Siyah

Tasarım

ESD özellikli

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
WAPS profil sistemi serisi Bosch

PRFLSYS-SB-ALU-ELO-FL10-ROP-40X40X6060

WAPS® series B compatible with Bosch
x 10 ad.
WAPS profil sistemi serisi Item

PRFLSYS-SI-ALU-ELO-FL8-ROP-40X40X6060

WAPS® series I compatible with Item
x 10 ad.