Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Fırça ara parçası, plastik

Fırça ara parçası, plastik

Ürün no. 4952600194

EAN 4056807472065

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Fırça ara parçası, plastik

Ürün no. 4952600194

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Elastic brush fibres to gently glide scratch-sensitive objects in two dimensions
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Profil tipi

I, B

İç çap (d2)

24 mm

Dış çap (d3)

31 mm

Fırça çapı (d5)

15 mm

Kurulum yüksekliği (h2)

10 mm

Yükseklik (h1)

13 mm

Fırça yüksekliği (h5)

7 mm

Malzeme

PA - Poliamit

Renk

Siyah

Tasarım

ESD özellikli

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler