Frattone dentato per piastrellisti Bicomponente, con dentatura semicircolare
Frattone con dentatura semicircolare
Cod. art. 5771011125
EAN 4056807241975
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottimo attacco della lama al supporto
Saldatura a quattro punti
Eccellente trasmissione della forza alla lama
Manico in plastica bicomponente
Caratteristiche tecniche(X)
Particolarmente adatto per la posa di grandi piastrelle e lastre di pietra naturale
Materiale della lama | Acciaio inossidabile |
Larghezza del foglio | 130 mm |
Lunghezza foglio | 280 mm |
Spessore materiale | 0,7 mm |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Larghezza dentatura | 20 mm |