Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Frattone, bicomponente, regolabile

Frattone, regolabile

Cod. art. 5771011006

EAN 4056807241951

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Frattone, bicomponente, regolabile

Cod. art. 5771011006
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
Frattazzo antiruggine con manico bicomponente regolabile

Riduce lo sforzo sulle articolazioni.


Il supporto articolato regolabile si blocca in 5 posizioni.



Ottimo attacco della lama al supporto


Saldatura a quattro punti



Eccellente trasmissione della forza alla lama


Manico in plastica bicomponente

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Larghezza del foglio

130 mm

Lunghezza foglio

280 mm

Spessore materiale

0,7 mm

Materiale della lama

Acciaio inossidabile