Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Frattazzo Manico in plastica bicomponente, per stucco veneziano

Frattazzo, per stucco veneziano

Cod. art. 5771011135

EAN 4056807241876

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Frattazzo Manico in plastica bicomponente, per stucco veneziano

Cod. art. 5771011135
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
Frattazzo antiruggine con manico bicomponente

Utilizzabile anche in spazi ristretti


Lama di dimensioni ridotte



Ottimo attacco della lama al supporto


Saldatura a quattro punti



Eccellente trasmissione della forza alla lama


Manico in plastica bicomponente

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per intonaco lucido e marmorizzato

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Larghezza del foglio

80 mm

Lunghezza foglio

200 mm

Spessore materiale

0,7 mm

Materiale della lama

Acciaio inossidabile