Französisches Kistenband

Französisches Kistenband Stahl verzinkt
KISTBA-FRANZ-ST-(ZNG)-300X40MM

Art.-Nr. 0688400016

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Französisches Kistenband

Art.-Nr. 0688400016

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Länge (A)

300 mm

Breite (B)

40 mm

Materialstärke (M)

2,5 mm

Rollendurchmesser (R)

6 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen