Französisches Kistenband
Französisches Kistenband Stahl verzinkt
KISTBA-FRANZ-ST-(ZN)-BLAU-300X40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Länge (A) | 300 mm |
Breite (B) | 40 mm |
Rollendurchmesser (R) | 6 mm |
Materialstärke (M) | 2,5 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!