Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Framedeel voor stalen kozijnen 3-dlg

Framedeel voor stalen kozijnen 3-dlg

Art.-nr. 0688680009

EAN 4056807547060

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Framedeel voor stalen kozijnen 3-dlg

Art.-nr. 0688680009
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
For 3-part push-in spigot hinges and glass door hinges (WF)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Privéruimte, Objectgebied

Geschikt voor

Kamerdeuren, Toegangsdeuren van appartement, Kantoordeur, Glazen deuren, Toilet- en badkamerdeuren, Hal- en appartementsdeuren

Materiaal klemband

Staal

Oppervlakte

Vernikkeld

Roldiameter

15 mm

DIN-richting

DIN R/L

Glijlager

Ja

Rolhoogte

48,5 mm

Draagvermogen bij 2 scharnieren

55 kg

Milieuproductdeclaratie

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Glasdeur set Standard vorm B

GLSDR-SET-B-NLO-A105-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Slotset voor volledig glazen deur incl. deurgreep A105. Voor één- en tweebladige glazen deuren/actief blad
x 1 st
Glasdeur set Standard vorm B

GLSDR-SET-B-CK-A105-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Slotset voor volledig glazen deur incl. deurgreep A105. Voor één- en tweebladige glazen deuren/actief blad
x 1 st
Glasdeur set Premium vorm A

GLSDR-SET-A-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 st
Glasdeur set Premium vorm A

GLSDR-SET-A-WC-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 st
Glasdeur set Premium vorm A

GLSDR-SET-A-PZ-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 st
Glasdeur set Premium vorm B

GLSDR-SET-B-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 st
Glasdeur set Premium vorm B

GLSDR-SET-B-WC-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 st
Glasdeur set Premium vorm B

GLSDR-SET-B-PZ-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 st
Inactieve vleugel set vorm A kort

INACTILEAF-SET-A-SHRT-(HNGE-3PCS)-A2-MAT

The perfect complete kit for the fixed leaf in a two-leaf glass door
x 1 st
Inactieve vleugel set vorm A lang

INACTILEAF-SET-A-LNG-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

The perfect complete kit for the fixed leaf in a two-leaf glass door
x 1 st
Inactieve vleugel set vorm B kort

INACTILEAF-SET-B-SHRT-(HNGE-3PCS)-A2-MAT

The perfect complete kit for the fixed leaf in a two-leaf glass door
x 1 st
Inactieve vleugel set vorm B lang

INACTILEAF-SET-B-LNG-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

The perfect complete kit for the fixed leaf in a two-leaf glass door