Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Fraise à bois à rainure en V

Fraise à rainures en V pour le bois
FRAISE-A-RAINURER-V-8MM-DIAM-14MM

Art. N° 0612041140

EAN 4047376488649

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Fraise à bois à rainure en V

Art. N° 0612041140
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
Pour le profilage interne de rainures en V, le lettrage dans le bois tendre, le bois dur et la tôle

Stabilité et concentricité élevées, contours précis et grande longévité


En acier haut de gamme et en carbure de tungstène résistant à l'usure



Travail sûr et impeccable


Grâce au brasage haute résistance des arêtes de coupe en carbure de tungstène



Rangement sécurisé des fraises


Grâce à l'emballage réutilisable fourni

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté aux défonceuses manuelles

Convient pour les matériaux

Bois tendre, Bois dur, MDF, HDF, Panneaux en bois aggloméré (bruts), Panneaux en bois aggloméré (placage), Panneaux en bois aggloméré (à revêtement), Contreplaqué, Multiplex board

Diamètre (D)

14 mm

Longueur effective (NL)

7 mm

Diamètre de la tige (d)

8 mm

Longueur (L)

50 mm

Nombre d'arêtes de coupe

2 PCS

Convient pour type de machine

Défonceuse manuelle

Matière de l'arête de coupe

Métal dur