Fräsverbinder
Fräsverbinder Stahl
FRÄSVERBINDER-ST-NUT8-57,5X18MM
Art.-Nr. 4952600231
EAN 4056807473864
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Montage ohne Profilbearbeitung
Lieferumfang
- 1 x Fräsverbinder
- 1 x Schraube DIN 912 M5x18
- 1 x Hammermutter
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge (l1) | 57,5 mm |
Breite (b1) | 18 mm |
Höhe (h1) | 6,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |