Frässchablone WOOD CONNECTOR WC-T-DT-150
Frässchablone für WOOD CONNECTOR WC-DT-150
FRSSHABL-(WC-DT-150)-LIGNATOOL/LACHNER
Art.-Nr. 0681357151
EAN 4068362144929
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexibele Anwendung zur Erstellung der Frästaschen und Positionierungsbohrungen für den WOOD CONNECTOR WC-DT-150 in Stielen, Balken oder an Balkenenden
- Verarbeitungsfreundliches stabiles Sperrholz mit unterseitiger rutschhemmender Beschichtung
- Integrierter Tiefenanschlag, Frästiefenangaben, Anschlagstifte mit Senkkopf und Einstecktaschen für Anschlagstifte
- Stufenweises Verstellraster in 1 cm bzw 2 cm Schritten
Benötigtes Werkzeug
- Handoberfräse mit einer Leistung von mindestens 2000 W
Mafell: LO65E Best. Nr. 91C701; Kopierring Best. Nr. 038971; Verbreiterungsplatte ∅ 240 Best. Nr. 093782
- Anlaufring und Schwalbenschwanzfräser mit einer Neigung von 15° Frästiefe 28 mm
Mafell - Arunda Gradfräser -26 mit Wendemesser Best. Nr. 091430
Lignotool Anlaufring 20/46,2 mm Nr. LTA1024 und Schwalbenschwanzfräser ∅ 40 mm
Lachner Anlaufring 47,7x24x20 mm Nr.001031 und Schwalbenschwanzfräser Art. Nr. 000930
- Forstnerbohrer der Durchmesser 40mm Art. Nr. 0650990400 und 50mm Art. Nr. 0650990500
- Schraubzwingen zur Fixierung z.B. Art. Nr. 0714673130
Lagerung
Die Frässchablone bestehen aus dem Grundmaterial Sperrholz und sind trocken zu lagern beziehungsweise vor Feuchtigkeit zu schützen.
Datenblätter(X)
Frässchablone zur Herstellung der Frästasche und Positionierungsbohrung für den WOOD CONNECTOR WC-DT-150.
Eine ausführliche Bedienungsanleitung zur Verwendung der Frässchablone finden Sie im Downloadbereich.
![]() | |
Länge | 640 mm |
Werkstoff | Sperrholz |
Oberfläche | Melaminharz |
Hersteller Anlaufring | Lignatool |
Durchmesser Anlaufring | 40/46 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2956,000 g |
