Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Frässchablone WC-T für den WOOD CONNECTOR WC-BC-50

Frässchablone für WOOD CONNECTOR WC-BC-50
FRSSHABL-(WC-BC-50)-LIGNATOOL/LACHNER

Art.-Nr. 0681357051

EAN 4068362144943

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Frässchablone WC-T für den WOOD CONNECTOR WC-BC-50

Art.-Nr. 0681357051

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einteilige Frässchablone zur schnellen exakten Vorfertigung der Frästaschen und Positionierungsbohrungen
  • Verarbeitungsfreundliches stabiles Sperrholz mit unterseitiger rutschhemmender Beschichtung

  • Integrierter Tiefenanschlag, Frästiefenangaben, Anschlagstifte mit Senkkopf und Einstecktaschen für Anschlagstifte

  • Stufenweises Verstellraster in 1 cm bzw. 2 cm Schritten
Hinweis

Benötigtes Werkzeug


  • Handoberfräse mit einer Leistung von mindestens 2000 W

Mafell: LO65E Best. Nr. 91C701; Kopierring Best. Nr. 038971; Verbreiterungsplatte ∅ 240 Best. Nr. 093782


  • Anlaufring und Schwalbenschwanzfräser mit einer Neigung von 15° Frästiefe 28 mm

Mafell - Arunda Gradfräser -26 mit Wendemesser Best. Nr. 091430


Lignotool Anlaufring 20/46,2 mm Nr. LTA1024 und Schwalbenschwanzfräser ∅ 40 mm


Lachner Anlaufring 47,7 x 24 x 20 mm Nr.001031 und Schwalbenschwanzfräser Art. Nr. 000930


  • Forstnerbohrer der Durchmesser 40 mm und 50 mm

  • Schraubzwingen zur Fixierung


Lagerung


Die Frässchablone bestehen aus dem Grundmaterial Sperrholz und sind trocken zu lagern beziehungsweise vor Feuchtigkeit zu schützen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Frässchablone zur Herstellung der Frästasche und Positionierungsbohrung für den WOOD CONNECTOR WC-BC-50 in Stielen, Balken oder an Balkenenden.

Anleitung

Eine ausführliche Bedienungsanleitung zur Verwendung der Frässchablone finden Sie im Downloadbereich.

Länge

580 mm

Werkstoff

Sperrholz

Oberfläche

Melaminharz

Hersteller Anlaufring

Lignatool

Durchmesser Anlaufring

40/46 mm

Produktgewicht (per Stück)

2981,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Forstnerbohrer Longlife & Speed

BO-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D40MM

Der Hochleistungs-Forstnerbohrer mit bis zu 10-fach höherer Arbeitsgeschwindigkeit und bis zu 3-fach höherer Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Forstnerbohrern.
x 1 St.
Forstnerbohrer Longlife & Speed

BO-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D50MM

Der Hochleistungs-Forstnerbohrer mit bis zu 10-fach höherer Arbeitsgeschwindigkeit und bis zu 3-fach höherer Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Forstnerbohrern.
x 1 St.
Temperguss-Schraubzwinge mit 2K-Griff

SHRBZWINGE-TG-300X120MM-2K-GRF

Ergonomisch designte Schraubzwinge mit hochwertigen Tempergussbügeln und 2-Komponenten-Griff
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen