Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Frässchablone WC-T für den WOOD CONNECTOR WC-BC-50

Frässchablone für WOOD CONNECTOR WC-BC-50
FRSSHABL-(WC-BC-50)-ARUNDA

Art.-Nr. 0681357050

EAN 4068362144950

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Frässchablone WC-T für den WOOD CONNECTOR WC-BC-50

Art.-Nr. 0681357050
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
Einteilige Frässchablone zur schnellen exakten Vorfertigung der Frästaschen und Positionierungsbohrungen
  • Verarbeitungsfreundliches stabiles Sperrholz mit unterseitiger rutschhemmender Beschichtung

  • Integrierter Tiefenanschlag, Frästiefenangaben, Anschlagstifte mit Senkkopf und Einstecktaschen für Anschlagstifte

  • Stufenweises Verstellraster in 1 cm bzw. 2 cm Schritten
Hinweis

Benötigtes Werkzeug


  • Handoberfräse mit einer Leistung von mindestens 2000 W

Mafell: LO65E Best. Nr. 91C701; Kopierring Best. Nr. 038971; Verbreiterungsplatte ∅ 240 Best. Nr. 093782


  • Anlaufring und Schwalbenschwanzfräser mit einer Neigung von 15° Frästiefe 28 mm

Mafell - Arunda Gradfräser -26 mit Wendemesser Best. Nr. 091430


Lignotool Anlaufring 20/46,2 mm Nr. LTA1024 und Schwalbenschwanzfräser ∅ 40 mm


Lachner Anlaufring 47,7 x 24 x 20 mm Nr.001031 und Schwalbenschwanzfräser Art. Nr. 000930


  • Forstnerbohrer der Durchmesser 40 mm und 50 mm

  • Schraubzwingen zur Fixierung


Lagerung


Die Frässchablone bestehen aus dem Grundmaterial Sperrholz und sind trocken zu lagern beziehungsweise vor Feuchtigkeit zu schützen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Frässchablone zur Herstellung der Frästasche und Positionierungsbohrung für den WOOD CONNECTOR WC-BC-50 in Stielen, Balken oder an Balkenenden.

Anleitung

Eine ausführliche Bedienungsanleitung zur Verwendung der Frässchablone finden Sie im Downloadbereich.

Länge

580 mm

Werkstoff

Sperrholz

Oberfläche

Melaminharz

Hersteller Anlaufring

Mafell-Arunda

Durchmesser Anlaufring

40/30 mm

Produktgewicht (per Stück)

2926,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Forstnerbohrer Longlife & Speed

BO-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D40MM

Der Hochleistungs-Forstnerbohrer mit bis zu 10-fach höherer Arbeitsgeschwindigkeit und bis zu 3-fach höherer Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Forstnerbohrern.
x 1 St.
Forstnerbohrer Longlife & Speed

BO-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D50MM

Der Hochleistungs-Forstnerbohrer mit bis zu 10-fach höherer Arbeitsgeschwindigkeit und bis zu 3-fach höherer Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Forstnerbohrern.
x 1 St.
Temperguss-Schraubzwinge mit 2K-Griff

SHRBZWINGE-TG-300X120MM-2K-GRF

Ergonomisch designte Schraubzwinge mit hochwertigen Tempergussbügeln und 2-Komponenten-Griff