Fräsrahmensystem 60 für Mehrfachverriegelungen
Fräsrahmensystem 60 Mehrfachverriegelungen
FRSRAHMSYS-60-2BLZ-FALZ4-9MM
Art.-Nr. 0688519315
EAN 4038898247609
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fräsrahmen für Schließstücke und Winkelschließbleche auf Gestänge montiert
- Der Fräsrahmen erleichtet das Einfräsen der Schließteile, da die Positionen der einzelnen Fräsungen schon auf der festen Position fixiert sind
- Alle Fräsungen werden mit einer Frästife gefräst
Vor der ersten Verarbeitung empfehlen wir eine Probefräsung durchzuführen. Zur Verarbeitung wird ein Anlaufring ∅ 27 mm und ein Fräser mit dem ∅ 16 mm.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Gefälzte Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft.
Montagetipp:
1. Anlegen der Fräslehre mittels Anschlag.
2. Festspannen der Lehre auf dem Türrahmen.
3. Alle Fräsungen können mit einer Einstelltiefe von 60 mm durchgeführt werden.
4. Ausfräsen des Schließstücks von oben und von der Stirnseite.
![]() | |
Typbezeichnung | Für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen |
Geeignet für Falzluft | 4 mm |
Achsmaß Mehrfachverriegelung | 9 mm |
