Fräslehrenkörper und Schablone für Türflügel
Fräslehrenkörper und Schablone für Türflügel
ZB-FRAESLEHRE-EINFRSBA3D-TRFLG-ELSHABL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die rationelle Verarbeitung von Insert 3D-Einfräsbändern ∅ 20 mm
- Verwendbar als Einzelfräsrahmen oder zusammenstellbar als Serienlehre
- Einsetzbar an Holztüren mit Falzluft 4 mm oder 12 mm, mit oder ohne Überschlagsdichtung
Wird die Fräslehre als Serienlehre verwendet, sollte die zweite oder dritte Fräslehre so positioniert werden, dass die Distanz zwischen den Markierungen „A“ dem gewünschten Bandabstand entspricht. Vor der ersten Verarbeitung empfehlen wir eine Probefräsung durchzuführen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Arbeitsschritte beim Einsatz eines Fräslehrenkörpers:
- 1. Türflügel in den Türrahmen legen
- 2. Obere Falzluft beilegen (min. 4 mm), bandseitig muss keine Falzluft bei gelegt werden (Fräslehrenkörper beinhaltet 4 mm Falzluft)
- 3. Bandsitz festlegen und auf dem Türflügel und Türrahmen die Bandbezugslinie (Mitte Band) markieren
- 4. Überschlagsstärke bestimmen. (Um die Stabilität der Fräslehre für die Überschlagsstärke von 18 mm zu gewährleisten, empfehlen wir die Anwendung der mitgelieferten Klebe-Distanzteile.)
- 5. Fräslehrenkörper auf den Türflügel spannen. (Markierung auf dem Flügel und Einkerbung von dem Fräslehrenkörper ausrichten.)
- 6. Einlegeschablone in den Fräslehrenkörper einsetzen und die erste Fräsung durchführen (Anlaufring: Ø 30 mm, Fräser: Ø 20 mm, Frästiefe: 50 mm)
- 7. Fräslehrenkörper lösen und auf der nächsten Position Vorgang wiederholen
- 8. Ausfräsungen säubern
- 9. Bänder einsetzen und befestigen
- 10. Türflügel in den Rahmen einsetzen und Funktion prüfen
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
DIN-Richtung | DIN R/L |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!