Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fräslehrenkörper und Schablone für Türflügel

Fräslehrenkörper und Schablone für Türflügel
FRSLEHR/SHABL-(F.TRFLG-EINFRSBA3D)

Art.-Nr. 0688396000
EAN 4038898581123

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für die rationelle Verarbeitung von Insert 3D-Einfräsbändern ∅ 20 mm

  • Verwendbar als Einzelfräsrahmen oder zusammenstellbar als Serienlehre

  • Einsetzbar an Holztüren mit Falzluft 4 mm oder 12 mm, mit oder ohne Überschlagsdichtung
Hinweis

Wird die Fräslehre als Serienlehre verwendet, sollte die zweite oder dritte Fräslehre so positioniert werden, dass die Distanz zwischen den Markierungen „A“ dem gewünschten Bandabstand entspricht. Vor der ersten Verarbeitung empfehlen wir eine Probefräsung durchzuführen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Arbeitsschritte beim Einsatz eines Fräslehrenkörpers:


  • 1. Türflügel in den Türrahmen legen

  • 2. Obere Falzluft beilegen (min. 4 mm), bandseitig muss keine Falzluft bei gelegt werden (Fräslehrenkörper beinhaltet 4 mm Falzluft)

  • 3. Bandsitz festlegen und auf dem Türflügel und Türrahmen die Bandbezugslinie (Mitte Band) markieren

  • 4. Überschlagsstärke bestimmen. (Um die Stabilität der Fräslehre für die Überschlagsstärke von 18 mm zu gewährleisten, empfehlen wir die Anwendung der mitgelieferten Klebe-Distanzteile.)

  • 5. Fräslehrenkörper auf den Türflügel spannen. (Markierung auf dem Flügel und Einkerbung von dem Fräslehrenkörper ausrichten.)

  • 6. Einlegeschablone in den Fräslehrenkörper einsetzen und die erste Fräsung durchführen (Anlaufring: Ø 30 mm, Fräser: Ø 20 mm, Frästiefe: 50 mm)

  • 7. Fräslehrenkörper lösen und auf der nächsten Position Vorgang wiederholen

  • 8. Ausfräsungen säubern

  • 9. Bänder einsetzen und befestigen

  • 10. Türflügel in den Rahmen einsetzen und Funktion prüfen

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

DIN-Richtung

DIN R/L

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlag für Serienlehre Insert 3D-Band

ANSHLG-F.SERIEBOLEHR-EINFRSBA3D

x 1 St.
Verbindungsvierkantstange für Fräslehre Insert 3D-Band

VERB4KTSTG-F.EINFRSBA3D-(ZN)-L2400MM

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen