Four-channel remote control for LED-T-12-5
Four-channel remote control for LED-T-12-5
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vstupní napětí | 3 V |
Materiál skříně | Plast |
Barva pouzdra | Bílá |
Délka | 150 mm |
Šířka | 40 mm |
Výška | 10 mm |
Frekvence | 2.4 GHz |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!