Forstnerbohrer plus

Forstnerbohrer plus
BO-FORSTNER-PLUS-D70MM

Art.-Nr. 065000170

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Forstnerbohrer plus

Art.-Nr. 065000170

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders schneller Bohrer mit Zentrierspitze und Wellenschneide. Idealer Einsatz bei Hart- und Weichhölzern sowie MDF-Platten.

Sauberes, ausriss- und gratfreies Bohrloch


Wellenschliff



Kein Anlaufen (Ausglühen) der Wellenschneiden


Sehr gute Spanabfuhr



Exaktes Bohrloch bei maßhaltigen Bohrungen


Sehr gute Führung des Bohrers dank der Zentrierspitze, kein Verlaufen des Bohrers



Kein Durchrutschen


Durch den 3-Flächenschaft optimal für die Anwendung in Handbohrmaschinen mit 3-Backen-Futter geeignet.

Hinweis

Beim Einsatz in sehr harten Hölzern und abrasiven Materialien, wie z.B. Mahagoni, beschichteten Plattenwerkstoffen und Spanplatten, muss mit einer kürzeren Standzeit (Lebensdauer) gerechnet werden.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Durchmesser

70 mm

Länge

90 mm

Schaftdurchmesser

12 mm

Schaftlänge

30 mm

Schaftform

3-Flächenschaft