Forstnerbohrer-Sortiment Longlife & Speed 5-teilig
Forstnerbohrer Sortiment Longlife & Speed 5-teilig
BO-FORSTNER-SORT-LONGLIFE/SPEED-5TLG
Art.-Nr. 0650990001
EAN 4061975394514
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal zum Bohren von exakten, ausrissfreien Löchern in Weich- und Harthölzern, beschichtetem Spanholz sowie MDF-Platten.
| Empfohlene Drehzahlen | ||
| Bohrerdurchmesser | Weichholz | Hartholz/MDF |
| > 12 mm | 2.400 min-1 | 2.000 min-1 |
| > 16 mm | 2.400 min-1 | 1.500 min-1 |
| > 25 mm | 1.800 min-1 | 1.000 min-1 |
| > 35 mm | 1.600 min-1 | 900 min-1 |
| > 70 mm | 1.000 min-1 | 500 min-1 |
Datenblätter(X)
Der Forstnerbohrer Longlife & Speed kann sowohl handgeführt als auch stationär (z.B. in CNC-Bearbeitungszentren) verwendet werden. Dabei sind je nach Werkstoff unterschiedliche Schnittwerte zu beachten.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 5 STK |
Schaftform | 3-Flächenschaft |