Forstmarkierer
Forstmarkierer fluoreszierend
FORSTMARK-FLUORESSENZ-GELB
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Forstmarkierungsspray zum Anzeichnen, Markieren und Beschriften
- Sehr leuchtintensive und weit sichtbare Markierungen
- Wasser– und wetterfest
- Hervorragende Haftung - auch auf feuchten Untergründen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Deckkraft
- Schnelle Trocknung
- Anwendbar bis –15°C
- Ergonomische Schutzkappe – schützt die Finger vor Farbnebel
- Gute Schreibeigenschaften – minimaler Sprühnebel
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die aufgrund unserer Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Für sämtliche Holzuntergründe geeignet. Zur Auszeichnung von Beständen, Beschriftung von Holzpoltern und Kennzeichnung von gelagertem Holz in der holzverarbeitenden Industrie.
Inhalt | 500 ml |
Farbe | Gelb fluoreszierend |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!