Forstjacke EN 20471

Forstjacke EN 20471
BUJA FORST EN 20471 ORANGE XL
MODYF

Art.-Nr. M401282003

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Forstjacke EN 20471

Art.-Nr. M401282003
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
Leichte und robuste Forstjacke für den Profi. Erfüllt die Norm EN 20471. Höchster Tragekomfort dank optimaler Bewegungsfreiheit durch Stretch CORDURA®.
  • 4-Wege Stretchmaterial, schmutz- und wasserabweisend

  • Hoch angesetzte Seitentaschen, wasserdichte Handytasche, Brusttasche, Erste-Hilfe-Tasche

  • Atmungsaktiv mittels langem Lüftungsreißverschluss unter den Achseln und Öffnungsmöglichkeit am Rückenteil

  • Verstellbare Ärmelbündchen, Kevlar verstärkte Schulterpartie mit Abstandsgewebe unterlegt

  • EN 20471 zertifizierte hochsichtbare Warnkleidung

CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Orange
Schwarz

Größe

XL

Werkstoff

93% Polyamid, 7% Elasthan

Normen

EN 20471

EN-Norm

20471

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bügeln
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Nicht im Trommeltrockner trocknen