Forstjacke EN 20471

Forstjacke EN 20471
BUJA FORST EN 20471 ORANGE M
MODYF

Art.-Nr. M401282001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Forstjacke EN 20471

Art.-Nr. M401282001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichte und robuste Forstjacke für den Profi. Erfüllt die Norm EN 20471. Höchster Tragekomfort dank optimaler Bewegungsfreiheit durch Stretch CORDURA®.
  • 4-Wege Stretchmaterial, schmutz- und wasserabweisend

  • Hoch angesetzte Seitentaschen, wasserdichte Handytasche, Brusttasche, Erste-Hilfe-Tasche

  • Atmungsaktiv mittels langem Lüftungsreißverschluss unter den Achseln und Öffnungsmöglichkeit am Rückenteil

  • Verstellbare Ärmelbündchen, Kevlar verstärkte Schulterpartie mit Abstandsgewebe unterlegt

  • EN 20471 zertifizierte hochsichtbare Warnkleidung

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Orange
Schwarz

Größe

M

Werkstoff

93% Polyamid, 7% Elasthan

Normen

EN 20471

EN-Norm

20471

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bügeln
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Nicht im Trommeltrockner trocknen

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen