Forst Stretchjacke
Stretchjacke Forst
JACKE STRETCH FORST ROT/GELB S
Art.-Nr. M401394000
EAN 4251387518817
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisend mit zusätzlichem hohem Tragekomfort
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, vertikale Brusttasche rechts mit Reißverschluss, Napoleontasche, Krageninnenseite und Außentaschen weich abgepolstert
- Unterarmbelüftung, Ärmelbundabschluss mit Daumenloch, Ärmelweitenverstellung mittels Klettverschluss
- Schulterbereich und Ellbogenverstärkung aus abriebfestem und wasserabweisendem Oxfordgewebe
- Frontreißverschluss mit Kinnschutz, Kordelzug im Saum
Datenblätter(X)
Farbe | Leuchtgelb, Rot, Anthrazit |
Größe | S |
Werkstoff | 92% Polyester, 8% Elasthan |
Werkstoff Futter | Mesh |
Waschbar bei | 40°C |