Forst-Seilgleitbügel
Forst-Seilgleitbügel
FORST-SEILGLEITBGL-10MM-GK8
Art.-Nr. 5162608931
EAN 4099618306679
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Seilgleitbügel ist das Verbindungsglied zwischen Chokerkette und Windenseil
Diese Produkte dürfen nicht zum Heben verwendet werden.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert/blank |
RoHS-konform | Ja |
Dicke (d1) | 21 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,950 kg |