Forst-Chokerkette
Forst-Chokerkette
FORST-CHOKERKETTE-VKT-7MMX3M
Art.-Nr. 5162608926
EAN 4099618286018
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Alle Forstketten und Zubehörprodukte der Güteklasse 8 sind ohne H-Stempelung
- Kettenausführung in rund und vierkant
Diese Produkte dürfen nicht zum Heben verwendet werden.
Datenblätter(X)
Durchmesser | 7 mm |
Nutzlänge | 3 m |
Zugkraft max. | 3300 daN |
Form | Vierkant |
Werkstoff | Stahl |
Güteklasse | 8 |
Oberfläche | Lackiert |
Produktgewicht (per Stück) | 3,990 kg |