Forst-Chokerkette
Forst-Chokerkette
FORST-CHOKERKETTE-RD-8MMX2,5M
Art.-Nr. 5162608919
EAN 4099618285929
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Alle Forstketten und Zubehörprodukte der Güteklasse 8 sind ohne H-Stempelung
- Kettenausführung in rund und vierkant
Diese Produkte dürfen nicht zum Heben verwendet werden.
Datenblätter(X)
Durchmesser | 8 mm |
Nutzlänge | 2,5 m |
Zugkraft max. | 4000 daN |
Form | Rund |
Werkstoff | Stahl |
Güteklasse | 8 |
Oberfläche | Lackiert |
Produktgewicht (per Stück) | 4,140 kg |