Forst-Allzweckketten
Forst-Allzweckkette
FORST-ALLZW.KETTE-VKT-8MMX2,5M
Art.-Nr. 5162608913
EAN 4099618285820
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Forstketten der Güteklasse 8 sind ohne H-Stempel und dürfen nicht zum Heben eingesetzt werden.
Datenblätter(X)
Durchmesser | 8 mm |
Nutzlänge | 2,5 m |
Zugkraft max. | 4500 daN |
Form | Vierkant |
Werkstoff | Stahl |
Güteklasse | 8 |
Oberfläche | Lackiert |
Produktgewicht (per Stück) | 4,950 kg |