Forst-Allzweckketten
Forst-Allzweckkette
FORST-ALLZW.KETTE-VKT-7MMX3M
Art.-Nr. 5162608911
EAN 4099618285813
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Forstketten der Güteklasse 8 sind ohne H-Stempel und dürfen nicht zum Heben eingesetzt werden.
Datenblätter(X)
Durchmesser | 7 mm |
Nutzlänge | 3 m |
Zugkraft max. | 3300 daN |
Form | Vierkant |
Werkstoff | Stahl |
Güteklasse | 8 |
Oberfläche | Lackiert |
Produktgewicht (per Stück) | 4,310 kg |