Forsenket hengsel, Nexis 95 lang kopp Impresso
Forsenket hengsel, Nexis 95 lang kopp Impresso
GRASS
NEXIS IMPRESSO
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dørstilling | Kombiskrue |
Automatisk | Ja |
Type montering | Impresso |
Borebilde | 52/5,5 mm |
Egnet for maks. tykkelse | 30 mm |
Åpningsvinkel | 95 Grad(degree) |
Egnet for sideborhulldiameter | 10 mm |
Min./maks. karavstand | 4-6 mm |
Kardybde | 12 mm |
Egnet for borehulldiameter, hengselhull | 35 mm |
Materiale | Zamak/Steel |
Overflate | Forniklet |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.