Forsenkerfres for tre, med spalter
Forsenkerfres for tre, med spalter
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Diameter (D) | 14,3 mm |
Lengde (L) | 46 mm |
Effektiv lengde (NL) | 13,5 mm |
Skråfas (F) | 15 Grad(degree) |
Akseldiameter (d) | 8 mm |
Materiale til skjærekant | Karbid |
Egnet for maskintype | Håndfreser |