Forseglingsbånd for spiker og skruer
Spiker- og skruetetningstape, STAMISOL
FORSEGLINGSBÅND SORT, 1500X60X4,5MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089981.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1110647.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089980.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Laget av mellomhardt skum med lukkede celler
- Tilgjengelig i to versjoner
Til bruk med ADVANCED ECO, EXTREME DW, PERFORM FI, EXTREME COLOR
Materiale | Polyvinylklorid — PVC |
Klebstoffbasis | Akryl |
Farge | Svart |
Total tykkelse | 4,5 mm |
Lengde | 15 m |
Bredde | 70 mm |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Min. bearbeidelsestemperatur | 10 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 40 °C |
Min. temperaturbestandighet | -30 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 70 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Løsemiddelfri | Ja |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | tørt oppbevaringssted, 20 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.