Forseglingsbånd for frontrute For vindusmontering
Rutetettingsbånd
RUTEMONTERINGSBÅND 4 STK RULL A 12M
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Svært god UV-bestandighet
- Bestandig mot slitasje, korrosjon og fuktighet
- Ren bearbeiding/ren kantfinish
- Minste kompresjon på 30 % for tetning mot vann
- Middels harde multifunksjonelle skumtetninger, lik neopren
- Papirseparerende folie på den limfrie siden reduserer ekspansjonsbelastningen under påføring
- God bestandighet mot fortynnede syrer og alkaliske løsninger
- Brannhemmende i tråd med DIN 4102, del 1, B2
- Forhåndsbestemt måling reduserer avfall
- God bestandighet mot fortynnede syrer og alkaliske løsninger
- Forhåndsbestemt måling reduserer avfall
Lave temperaturer øker risikoen for kondens og reduserer tapens limegenskap
Den ensidige PVC-skumtape har en overveiende lukket cellestruktur og består av middels hardt skum. Et akryllim påføres på den ene siden og en avtagbar papirfrigjøringsfilm på den andre, limfrie siden. Når tapen er komprimert, tetter tapen på frontruten mot vann, luft og støv. Tapen kan også brukes som sklisikkert materiale, for å fylle hulrom, for polstring og som beskyttelse mot elektrolytisk korrosjon.
Overflatene må være rene, tørre og fri for støv, olje og fett. Anbefalt rengjøringsmiddel er IPA Cleaner (art. nr. 0893 223 500, 0893 223 505). Tapen kan påføres for hånd, direkte fra rullen og med bruk av jevnt trykk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se det tekniske databladet.
Klebstoffbasis | Akryl |
Farge | Svart |
Rullengde | 12 m |
Bredde | 4 mm |
Total tykkelse | 6 mm |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 10 til 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 70 °C |
Byggevareklasse/betingelser | B2 / i henhold til DIN 4102-1 |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Tetthet | 130 kg/m³ |
Varmeledning λ / vilkår | 0,052 W/(m*K) / Lees plate |
Bruddforlengelse | 155 % |
Strekkfasthet | 30 N/cm² |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Unlimited / kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C |