Forró konzerváló viasz
Forró konzerváló viasz
FORRÓ VIASZ 25L
Cikksz. 08930253
EAN 4038898935735
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kémiai bázis | Kationos tenzidek |
Szag/illat | Jellegzetes |
Szín | Sárga |
pH-érték | 4 |
pH-érték feltétel | 20 °C-on |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Min. gyulladáspont | 65 °C |
Sűrűség | 0,985 g/cm³ |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 70 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 80 °C |
Alkalmazáskori koncentráció | 0,2 % |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Ásványolajmentes | Igen |
Szénhidrogénmentes | Igen |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 25,6 kg |
Űrtartalom | 25 l |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!