Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Forrasztópisztoly, Powerjet

Forrasztópisztoly, Powerjet

Cikksz. 098490001
EAN 4038898014553
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
Supplied in a metal case
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges teljesítmény

0.9 kW

Üzemi nyomás

1 bar

Óránkénti gázfogyasztás

70 g

Tartalmaz: Forrasztópisztoly, Powerjet:
1 x
Pótalkatrészek, általános, további

SP-HANDHOLD-(F.POWERJET-098490001)

Mennyiség: 1 x
1 x
Gázpalack, propán/bután keverék

PROPANEGAS-POWERJET

Leírás: Disposable gas cartridge with self-closing valve
Mennyiség: 1 x
1 x
Normál égő, forrasztópisztoly, Turbojet

STDDBRN-(F.SLDRGUN-TURBOJET)

Leírás: Powerful, stable flame
Mennyiség: 1 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gázpalack, propán/bután keverék

PROPANEGAS-POWERJET

Disposable gas cartridge with self-closing valve
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Forrólevegős égőfej Turbojet és Powerjet forrasztópisztolyhoz

HŐLÉGFÚVÓ FEJ

Erőteljes és stabil forrólevegő-áramlás
x 1 db
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Pótalkatrészek, általános, további

SP-HANDHOLD-(F.POWERJET-098490001)

x 1 db
Normál égő, forrasztópisztoly, Turbojet

STDDBRN-(F.SLDRGUN-TURBOJET)

Powerful, stable flame
x 1 db