Formatervezett polctartó biztosítócsappal
Formatervezett polctartó biztosítócsappal
Cikksz. 0683311131
EAN 4049557887029
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
Furatátmérő | 5 mm |
Min. furatmélység | 8 mm |
Hosszúság (L) | 20,8 mm |
Szélesség | 6 mm |
Magasság | 18 mm |
Csapátmérő | 5 mm |
Csap hossza | 6 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!