Formatervezett bútorfogantyú rúd alakú szögletes
Formatervezett bútorfogantyú rúd alakú szögletes
Cikksz. 0685001133
EAN 4050641862747
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Krómozott |
Fényességi fok | Matt |
Hosszúság (L) | 188 mm |
Szélesség (B) | 13 mm |
Magasság (H) | 30 mm |
Vastagság (D) | 8 mm |
Tengelyek közötti távolság (A) | 128 mm |
Fogantyúrúd szélessége | 13 mm |
Fogantyúrúd magassága | 8 mm |
Fogantyúaljzat hossza | 18 mm |
Fogantyúaljzat szélessége | 10 mm |
Fogantyútalp magassága | 22 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 14 mm |