Formaterv. bútorfogantyú horgany présöntvény Mini
Formaterv. bútorfogantyú horgany présöntvény Mini
Cikksz. 0685213696
EAN 4038898564263
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Alumínium fényezés |
Hosszúság (L) | 43 mm |
Szélesség (B) | 9 mm |
Magasság (H) | 24 mm |
Tengelyek közötti távolság (A) | 32 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!