Forma broca HSCo Forma C
Forma broca HSCo Forma C
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | HSS-Co5 |
Forma | C |
Classe de tolerância | 6H modificado |
Adequado para rosca postiça | M10 |
Diâmetro da rosca | 11,99 mm |
Comprimento da rosca | 22 mm |
Diâmetro do orifício do núcleo | 11,2 mm |
Comprimento | 100 mm |
Largura do quadrado | 7 mm |
Diâmetro da haste | 9 mm |