Form B uzun hareketsiz kanat seti
Form B uzun hareketsiz kanat seti
Ürün no. 0688680451
EAN 4056807507101
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygulama alanı | Özel alan, Cisim alanı |
Şunun için uygun: | Cam kapılar (ESG) |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun | 8-10 mm |
Aksi durumda kapak malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Kapak parlaklık seviyesi | Mat |
Kelepçe bandı malzemesi | Alüminyum |
Bant rengi | Paslanmaz çelik görünümü |
Menteşe parlaklık seviyesi | Mat |
2 menteşe ile yük kapasitesi | 55 kg |
Kapı kilidi malzemesi | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
Kapı kilidinin yüzeyi | Mat |
Kapı kilidinin parlaklık seviyesi | Mat |
DIN yönü | DIN R/L |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Hayır |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!