Forlenger for måleledning
Forlenger for måleledning
MÅLELEDNINGSSETT PVC 150MM RØD.SORT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Produktene som vises, er utstyrt med en 4 mm sikkerhetsplugg med kontaktlameller og leveres i gjenvinnbar blisterpakning for støvtett lagring.
- Med 4¬mm sikkerhetsplugger på begge sider som kan kobles sammen.
- Ledninger: dobbeltisolert, svært fleksible silikonledninger, tverrsnitt 2,5 mm².
- Lengde: 1,5 m.
- Merkestrøm/-spenning: 32 A/1000 V CAT III.
- Leveringsomfang: én rød og én svart testkabel.
Støpseldiameter | 4 mm |
Trådtverrsnitt | 2.5 mm² |
Lengde | 1,5 m |
Maks. nominell strømstyrke | 32 A |
Maks. nominell spenning | 1000 V/AC/DC |
CAT-målekategori | CAT III/1000 V |