Forgóracsni, 1/4"-os Gyors, hatékony és egyszerűbb munkavégzés szűk helyeken
Elforgatható fogantyú, racsnis, 1/4 hüvelyk
RACSNIS-FORG-KAR-1/4IN
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A négyszög csatlakozás a fogantyú elfordításával forgatható
- A dupla fogaskeréknek köszönhetően nincs szükség fogásváltásra a fogantyún
- Az átmenő és fixen rögzített négyszög csatlakozónak köszönhetően bal- és jobbkezes használatra egyaránt alkalmas
- A hagyományos racsnizás egyszerű
- A forgásirány mindkét oldalon fel van tüntetve
- Finomfogazású 60 foggal, 6°-os elfordulási szög
- Magasfényű krómozott kivitel ergonomikus fogantyúval
Adatlapok(X)