Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Forgólézer, RL1-18

Forgólézer, RL1-18

Cikksz. 5709300301

EAN 4056807260983

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Forgólézer, RL1-18

Cikksz. 5709300301
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
Specifically designed for outdoor use. Extremely robust with a long service life and easy to operate. The fibre glass-reinforced composite housing makes the RL1-18 perfect for use on construction sites.
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Lézerosztály

2

Hatótávolság

400 m

Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve)

0,75 mm/10m

Önszintezési tartomány (+/-)

4 fok

IP érintésvédelemi osztály

IP 55

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Min./max. tárolási hőmérséklet

-20 eddig: 70 °C

Min. alkalmazási hőmérséklet

-10 °C

Min. tárolási hőmérséklet

-20 °C

Max. alkalmazási hőmérséklet

45 °C

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Teleszkópos szintezőléc

TELESZKÓPOS MÉRŐLÉC LÉZERHEZ

Alumínium mérési segéd milliméter pontosságú szintezéshez
x 1 db
Emelhető háromlábú műszerállvány alumíniumból készült

HÁROMLÁBÚ-MŰSZERÁLLVÁNY-ALU-H95-269CM

Kiváló minőségű emelhető alumínium háromlábú műszerállvány beltéri és kültéri használathoz
x 1 db
Lézer vevőkészülék, univerzális, LRU 18

LÉZER-JELFOGÓ-LRU18

Univerzális jelfogó piros és zöld forgó és vonallézerekhez