Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Forgógombos falikapcsoló LED-T-12-4 EW típushoz

Forgógombos falikapcsoló LED-T-12-4 EW típushoz

Cikksz. 0976502426

EAN 4056807727028

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Forgógombos falikapcsoló LED-T-12-4 EW típushoz

Cikksz. 0976502426
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
Plastic wireless wall switch with setting dial for LED transformer LED-T-12-4-AW
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Bemeneti feszültség

3 V

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fehér

Hosszúság

86 mm

Szélesség

86 mm

Magasság

14 mm

Frekvencia

833 MHz

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk