Forgógomb MS 5000
Forgógomb, MS 5000, két fogantyúval
Cikksz. 0683530451
EAN 4065746650755
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nem alkalmas üvegajtók záraihoz.
Adatlapok(X)
- Minden MS 5000 zárral használható
- 28 mm-es ajtóvastagság esetén alkalmazható
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
Fényességi fok | Matt |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 28 mm |
Külső átmérő | 31 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!