Forcella di rilascio Per giunti interni dell'albero di trasmissione
Utensile a leva per giunti interni albero di trasmissione
FORCELLA-GIUNTO-ALB-TRASMISSIONE
Cod. art. 1952006544
EAN 4065233123793
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Assicura una rimozione senza danni e un notevole risparmio di tempo.
- L'azione di leva necessaria viene esercitata con precisione sul punto corretto, impedendo l'inclinazione dell'anello di fissaggio nella scatola del cambio.
Caratteristiche tecniche(X)
Uso universale, ad esempio per Ford, Mazda, Volvo, Renault, Dacia, ecc.
- Posizionare l'attrezzo a forcella tra il giunto interno dell'albero di trasmissione e la scatola ingranaggi.
- Quindi, estrarre l'anello d'arresto dalla scatola ingranaggi.
- L'albero di trasmissione può essere facilmente sfilato.
Peso prodotto (per pezzo) | 1190,000 g |