For finmekanikk og presisjonsarbeid
Sideavbiter for elektronikk, rundt hode liten fas
SIDEAVBITER AVRUNDET LITEN FAS L.115MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard: DIN ISO 9654
- Håndtak: Myke komforthåndtak
- Ledd: Boksledd, høy presisjon, null tilbakeslag
- Åpningsfjær: Fast, friksjonsfri dobbelfjær
- Kjeft: for myke tråder og noen harde tråder
- Hode: Polert
Lengde | 115 mm |
Bakkebredde | 11 mm |
Skjærekantlengde | 14 mm |
Bakketykkelse | 7,5 mm |
Min./maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter | 0,3-1,6 mm |
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | 1,2 mm |