Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

For finmekanikk og presisjonsarbeid Med ledningsholder

Sideavbiter med normal fas og trådholder
SIDEAVBITER AVR.TRÅDH.NORM. FAS L.115MM

Art.-nr. 071407 37
EAN 4011231709323
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
  • Standard: DIN ISO 9654

  • Håndtak: Myke komforthåndtak

  • Ledd: Boksledd, høy presisjon

  • Åpningsfjær: Fast, friksjonsfri dobbelfjær

  • Skjær: For myke og medium harde tråder

  • Hode: Polert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

115 mm

Bakkebredde

11 mm

Skjærekantlengde

14 mm

Bakketykkelse

7,5 mm

Min./maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter

0,3-1,6 mm

Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter

1,2 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger