Fondo riempitivo spray
Fondo riempitivo spesso
FONDO RIEMPITIVO SPRAY 400 ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellenti proprietà di adesione
- Aderisce all'alluminio, alla lamiera nuda e zincata, alla vernice vecchia, ecc.
- Utilizzabile anche in abbinamento ai sigillanti a base PU e MS-Polymer
Protezione duratura contro la corrosione
Essiccazione rapida
Eccellente comportamento elastico e aggrappante
Resistente al calore fino a 110°C
Molto facile da carteggiare
Conforme a VOC
- Basso contenuto di solventi
- Conforme al contenuto di VOC massimo specificato nella direttiva VOC (1999/13/CE)
Può essere utilizzato su superfici zincate e zincate a caldo dopo il pretrattamento con un pulitore per zinco in determinate condizioni. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la riparazione professionale di piccole irregolarità, graffi e segni di levigatura (ritocchi, riparazioni post-incidente, riparazioni della carrozzeria, verniciatura, ecc.).
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Carteggiare leggermente le superfici problematiche. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Applicare la prima mano in uno strato sottile. Rispettare i tempi di appassimento. Verniciabile dopo circa 15 minuti con tutti i sistemi di verniciatura tradizionale: monocomponente, bicomponente e top coat a base acqua.
Contenuto | 400 ml |
Colore | Grigio |
Tempo di essiccazione | 25 min |
Tempo fuori polvere min | 8 min |
Tempo fuori polvere max | 10 min |
Tempo di evaporazione min | 1 h |
Fuori tatto dopo | 20 min |
Sovraverniciabile dopo | 15 min |
Densità | 0,93 g/cm³ |
Resistenza temperatura max | 110 °C |
Resa min (superficie) | 1 m² |
Tempo di stoccaggio da produzione | 60 Mesi |
Resa max (superficie) | 1,5 m² |
Concentrazione VOC (CH) | 692 g/l |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.