Fondo riempitivo bicomponente RAPID
Fondo riempitivo bicomponente RAPID
2K PRIMER RAPID 250ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per la riparazione di piccoli danni
- Si asciuga rapidamente, facile da carteggiare e poco viscoso
- Applicabile con strati di spessore elevato
- Ottime proprietà anticorrosive
- Rilavorabile bagnato su bagnato (nessuna carteggiatura intermedia necessaria)
È necessario osservare i tempi di essiccazione in caso d'impiego con stucchi spray PE. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il pretrattamento universale di lamiere di acciaio nude e zincate, stucco UP pulito e levigato e vecchie vernici.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Carteggiare leggermente le superfici problematiche. Agitare bene la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso. Estrarre il pulsante (rosso) dal coperchio, posizionarlo sul perno alla base della bomboletta e attivarlo premendo. Rimuovere il pulsante e gettarlo. Agitare di nuovo la bomboletta dopo l'uso. Applicare 2-3 passate di spray (70 µm) a una distanza di 20-30 cm. Rispettare il tempo di appassimento (10-15 minuti). Verniciabile con tutti i top coat comuni. Tempo di applicazione: Max. 24 ore. Tempi di essiccazione Essiccazione all'aria: 60 minuti/20 °C Essiccazione IR: 10 minuti/60 °C
Peso contenuto | 238 g |
Contenuto | 250 ml |
Base chimica | Resina acrilica |
Colore | Grigio scuro |
Tempo di essiccazione | 60 min |
Tempo di lavorazione | 24 h |
Condizioni per tempo di essiccazione | a 20°C |
Spessore rivestimento max | 70 µm |
Densità | 1,42 g/cm³ |
Distanza di spruzzatura min | 20 cm |
Condizioni di densità | a 20°C |
Concentrazione VOC (CH) | 633 g/l |
Distanza di nebulizzazione max | 30 cm |
Tempo di stoccaggio da produzione | 15 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.