Folyékony zsír tehergépjárműhöz
Folyékony zsír tehergépjárműhöz
Cikksz. 08938814
EAN 4038898856603
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kenőanyag kódja | KHCP00G-40 |
Szappanlúg | Lítium |
Szín | Zöld |
Sűrűség | 0,89 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Alapolaj viszkozitás feltétel | 40 °C-on |
Kinematikus alapolaj viszkozitás | 40 mm²/s |
Min. cseppenéspont | 160 °C |
Min. hőmérsékleti feltételek | -40 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 100 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 110 °C |
Min. penetráció törés után | 400 x 0,1 mm |
Max. penetráció törés után | 430 x 0,1 mm |
Penetráció törés után, feltételek | A DIN EN 2137 előírásaival összhangban |
NLGI osztály | 00 |
Korrózióvédelem időtartama/mértéke | Korrózió foka 0-0 |
Korrózióvédelem időtartam feltételei | ISO 11007, SKF Emcor-teszt |
Viselkedés víz jelenléte esetén | 1-90 |
Viselkedés víz jelenléte esetén, feltételek | A DIN 51807-1 előírásai szerint |
Gyantamentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Savmentes | Igen |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 25 kg |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 72 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!